Referenties
Parker:EGE06LREDCF
Rubix:28090795
Fabrikant:EGE06LREDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal |
|---|---|
| Type | lichtserie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
Productdetails : EO KOPPELING INSTELBAAR ED EGE06LREDCF
De belangrijkste functie van Ermeto DIN buitendraadse hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen en slangen. Dit brede assortiment fittingen is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakking
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus (met O-ring), mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: G 1/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 500
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakking
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus (met O-ring), mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: G 1/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 500
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal |
| Type | lichtserie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,75 excl. BTW
/ stuk
€ 9,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen