LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4" BSP 3189 06 13

Legris Compacte elleboogkoppeling BSPP metrisch 3189

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3189 06 13
Rubix:28614193
Fabrikant:3189 06 13
EAN:0820099252278
LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4" BSP 3189 06 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Type3189
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4" BSP 3189 06 13


Buisverbinding onder een hoek van 90° op een zwenkbare of oscillerende subbasis. Beperkt vernauwingen in de buisdiameter wanneer de cilinder in werking is.
- compact,
- solide constructie,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Oscillerend
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,023

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23 g
Gewicht verpakking242 g
Materiaalroestvrij staal
Type3189
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Buitendiameter buis16 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
189,70 excl. BTW
/ 10 stuks
229,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen