ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR1/8EDOMDCF

Parker Hannifin EO rechte inschroefmof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE10LR1/8EDOMDCF
Rubix:A0065755
Fabrikant:GE10LR1/8EDOMDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR1/8EDOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt staal
Typeermeto din-stift
Diameter schroefdraad (inch)g 1/8a bspp ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR1/8EDOMDCF


Rechte inschroefmof/ staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm Buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° Kegel, Mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° Kegel
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 500
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal
Typeermeto din-stift
Diameter schroefdraad (inch)g 1/8a bspp ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
6,80 excl. BTW
/ stuk
8,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen