ERMETO MOER FM20SSSA

Parker Hannifin Functionele noot

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:FM20SSSA
Rubix:A0659442
Fabrikant:FM20SSSA
ERMETO MOER FM20SSSA
Technische samenvatting
Materiaalstaal; verzinkt cr (vi); roestvrij staal (borgring)
Typefunctionele noot
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO MOER FM20SSSA


De unieke functionele moer vereenvoudigt het hanteren van onderdelen en helpt de opslag- en aanschafkosten te minimaliseren. De afdichtings- en borgringen zijn gecombineerd als een paar en worden zodanig in de binnendraad van de moer gestoken dat ze er niet uit kunnen vallen, zodat deze drie onderdelen één functioneel element vormen.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M30x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties voldoen aan: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid15
Materiaalstaal; verzinkt cr (vi); roestvrij staal (borgring)
Typefunctionele noot
Diameter schroefdraad30 mm
Buitendiameter buis20 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Hoogte24 mm
Aangepaste tariefcode73181639
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
215,25 excl. BTW
/ 15 stuks
260,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen