ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF GMA3/08LOMDCF
Parker Hannifin Koppelingen en adapters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:GMA3/08LOMDCF
Rubix:A0067745
Fabrikant:GMA3/08LOMDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF GMA3/08LOMDCF
De diagnostische producten van Parker zijn ontworpen om op een slangassemblage of buisleiding geïnstalleerd te worden zonder dat de poortadapter verplaatst hoeft te worden. Ze werken in combinatie met elektronische diagnostische producten en mechanische druk- en temperatuursensoren.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 2 type: Mannelijk 24° metrisch flareless
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 3 type: M16 testpuntconnector
Aansluiting 3 schroefdraadmaat (mm): M16X2
Aansluitingstype: Union T-stuk met M16 testpuntconnector
Divisie: Buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 7200
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 2 type: Mannelijk 24° metrisch flareless
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 3 type: M16 testpuntconnector
Aansluiting 3 schroefdraadmaat (mm): M16X2
Aansluitingstype: Union T-stuk met M16 testpuntconnector
Divisie: Buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 7200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | koppelingen en adapters |
| Materiaal | chroom 6 vrij staal (behuizing) |
| Aangepaste tariefcode | 90269000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 262,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
