ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/10X1ORCF

Parker Hannifin SensoControl Testpunt

Zie technische informatie

Referenties

Parker:EMA3/10X1ORCF
Rubix:A0067778
Fabrikant:EMA3/10X1ORCF
ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/10X1ORCF

Technische samenvatting

Typesensocontrol testpunt
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/10X1ORCF


De rol van Parker SensoControl-testpunten is het bewaken en inspecteren, en ook bemonsteren, van hoog-, laag- en vacuümsystemen. Ze worden gebruikt voor het ontluchten van cilinders en hydraulische installaties. De SensoControl EMA1 meetconnector heeft een push-in koppeling tot en met de MAV-MA1 manometeraansluiting, eveneens met push-in koppeling. De EMA1 meetconnectoren worden geleverd met zeer corrosiebestendige oppervlakken, waardoor de duurzaamheid van deze componenten toeneemt. Het afdichtingssysteem van de primaire afdichting in de EMA1 types wordt verzorgd door een terugslagklep. Een O-ring afdichting werkt ook als secundaire afdichting in de gekoppelde testpuntfitting met pin-lock en ook in aangesloten diagnoseslangen. De SensoControl EMA3 meetconnector heeft een doorsteekkoppeling naar de MAV-MA3 manometeraansluiting met M16x2 schroefkoppeling. De EMA3 meetconnectoren worden geleverd met zeer corrosiebestendige oppervlakken, waardoor de duurzaamheid van deze componenten toeneemt. Bovendien kunnen deze componenten optioneel worden geleverd in een roestvrijstalen uitvoering. Bij de EMA3 types wordt het afdichtingssysteem gevormd door een afdichtingskegel met O-ring afdichting. Wanneer de EMA3 schroefdop wordt ingedraaid, fungeert een O-ring afdichting als extra secundaire afdichting.
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 1 Type: Mannelijk metrisch
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: M 10x1,0
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: O-ring
Productserie: n.v.t.
Producttype: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensocontrol testpunt
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode90269000
140,70 excl. BTW
/ 5 stuks
170,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen