PARKER SLANG LOK 801 PLUS-8-BLK 1/2
Parker Hannifin Lagedrukslang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:801PLUS-8-BLK-RL
Rubix:28615082
Fabrikant:801PLUS-8-BLK-RL

Documenten
Productdetails : PARKER SLANG LOK 801 PLUS-8-BLK 1/2
Parker's Low Pressure Push-Lok® - het zelfklevende slangsysteem voor lagedruktoepassingen. Parker's Push-Lok-slanglijn biedt de breedste vloeistofcompatibiliteit, toepassing en maatbereik in de industrie. Het Push-Lok-systeem is eenvoudig te gebruiken. Er zijn geen klemmen of speciaal gereedschap nodig tijdens de installatie. Bovendien kunt u met het exclusieve kleurcodesysteem van Parker uw slangbehoeften eenvoudig en efficiënt inventariseren, onderhouden en identificeren. Push-Lok, de meest complete lijn van lagedrukslangen en -fittingen in de branche, biedt het assortiment en de veelzijdigheid om aan al uw instrumentatiebehoeften te voldoen. Slang 801PLUS met verbeterde nitril (NBR) binnenbuis en uitgebreide chemische bestendigheid/verbeterde oliecompatibiliteit zorgt voor een snelle en eenvoudige montage/demontage. 801PLUS is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren met voordelen in toepassingen waar een aantal slangleidingen verschillende media vervoeren. De Push-Lok-kleuren verminderen het tijdrovende 'opsporen' van leidingen, waardoor het loskoppelen van de verkeerde leiding en onnodige stilstand worden voorkomen. 801PLUS is ideaal voor een verscheidenheid aan lagedruktoepassingen in alle markten en compatibel met Push-Lok-fittingen in staal, roestvrij staal en messing in aansluitingen zoals DIN, BSP, SAE, JIC en ORFS.
Sterke punten
•Het op elkaar afgestemde slang- en fittingsysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie en de hoogste kwaliteit en veiligheid, in combinatie met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers
De hoogwaardige slangmantel van synthetisch rubber is verkrijgbaar in verschillende kleuren. 801PLUS is zeer flexibel en daarom ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen waar hoge flexibiliteit vereist is
801PLUS heeft het meest complete assortiment kleurcodering voor uw werkzaamheden
Het Parker-assortiment Push-Lok-slangen voor lage druk is compatibel met Push-Lok-koppelingen van staal, roestvrij staal en messing
De hoogwaardige slangmantel van synthetisch rubber is verkrijgbaar in verschillende kleuren. 801PLUS is zeer flexibel en daarom ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen waar hoge flexibiliteit vereist is
801PLUS heeft het meest complete assortiment kleurcodering voor uw werkzaamheden
Het Parker-assortiment Push-Lok-slangen voor lage druk is compatibel met Push-Lok-koppelingen van staal, roestvrij staal en messing
Toepassingen
Industrie; lagedrukhydraulica; papier en pulp voor water-/luchttoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,5 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 21 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,80 excl. BTW
/ meter
€ 21,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
