ERMETO RECHTE AANLASKOPPELING AS08LX
Parker Hannifin Lasverbinding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:AS08LX
Rubix:28090020
Fabrikant:AS08LX

Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE AANLASKOPPELING AS08LX
Ermeto buislasnippels, types AS en WAS kunnen in elke Ermeto buisfitting gemonteerd worden. Ermeto pijp-lasfittingen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en alle maten van 6 - 38/42 in de lichte en zware series. De Ermeto buislasnippel wordt zonder O-ring aan het buiseinde gelast. Het vooraf monteren van een borgmoer met de juiste maat en oriëntatie mag niet worden vergeten. Er kunnen speciale richtlijnen en voorschriften gelden voor de voorbehandeling van het buisuiteinde, de lasprocedure, de kwalificaties van het laspersoneel, de nabewerking en het testen en documenteren van de lasverbinding.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buizen om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Aflast
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, lasfittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buizen om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Aflast
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, lasfittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | lasverbinding |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
