Referenties
Parker:P025AA
Rubix:A0839933
Fabrikant:P025AA

Productdetails : PARKER ELEMENT KIT P025AA
Sinds de introductie van de eerste OIL-X reeks heeft Parker zowel de persluchtfilter als de normen voor persluchtkwaliteit verder ontwikkeld. De OIL-X, die gebruik maakt van de domnick hunter filtratietechnologie, wordt voortdurend geïnnoveerd en is uitgegroeid tot de leider op het gebied van persluchtfiltratie. Het biedt de exacte balans tussen luchtkwaliteit, energie-efficiëntie en lage levensduurkosten.
Toepassing: Perslucht- en stikstofgasstoepassingen
Merk: Parker
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Vervangingsinterval element: 12 maanden
Filtertype: AA Hoge efficiëntie coalescerend en droog deeltjes
Voor gebruik met: PX025 / P025 behuizingen
Industrie: Industriële productieapparatuur
Voeding en dranken
Automobiel
Elektronica
Farmaceutica
Medisch en tandheelkundig
Micronclassificatie: Tot 0,01 micron
Aantal elementen: 1
Productserie: OIL-X originele vervangende persluchtfilterelementen
Producttype: Persluchtfilterelement
Aantal per doos: 1
Technologie: Filtratie
Merk: Parker
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Vervangingsinterval element: 12 maanden
Filtertype: AA Hoge efficiëntie coalescerend en droog deeltjes
Voor gebruik met: PX025 / P025 behuizingen
Industrie: Industriële productieapparatuur
Voeding en dranken
Automobiel
Elektronica
Farmaceutica
Medisch en tandheelkundig
Micronclassificatie: Tot 0,01 micron
Aantal elementen: 1
Productserie: OIL-X originele vervangende persluchtfilterelementen
Producttype: Persluchtfilterelement
Aantal per doos: 1
Technologie: Filtratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtfilterelement |
| Materiaal | gegoten aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,62 excl. BTW
/ stuk
€ 309,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen