LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7660 06 10

Legris Debietregelaar Mini BSPP Metrisch UNF 7660

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:7660 06 10
Rubix:06010835
Fabrikant:7660 06 10
EAN:0820099328188
LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7660 06 10

Technische samenvatting

Typedoorstroomregelaar
Type koppelingbspp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7660 06 10


Banjo met externe schroef en push-in-aansluiting:- betrouwbare, nauwkeurige en progressieve afstelling- borgmoer om ongewenste afstelling te voorkomen- perfect geschikt voor kleine ruimtes dankzij hun kleine afmetingen.

Sterke punten

- Verbeterde productiviteit
- Hogere maximale doorstroming dan standaardregelaars
- Volledige doorstroming met minimale drukval (model 7060)
- Optimale regeling van de snelheid van de cilinderstang
- 100% getest op lekkage in de productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- Vermindering van perslucht- en energieverbruik- Nauwkeurigheid en prestaties
- Nauwkeurige aanpassing voor nauwkeurige regeling van de stroming van de eerste tot de maximale opening
- Constante verplaatsingssnelheid van de cilinderstang
- Stabiele stroming op lange termijn
- Gering gewicht (polymeerversie)
- Mechanische sterkte en corrosiebestendigheid bij vernikkelde messingversie - Ergonomie & Groot bereik
- Externe stelschroef: eenvoudig af te stellen zonder gereedschap en afsluitbaar
- Verzonken stelschroef: compacter en beschermt het verstelmechanisme
- Uni-directioneel: uitlaat of inlaat
- Bi-directioneel: aanpassing van de luchtstroom in beide richtingen
- 360° positionering
- NPT-versie op aanvraag

Toepassingen


- Fabrieksautomatisering
- Voertuigassemblagefaciliteiten
- Voedsel en dranken
- Halfgeleider
- Kleding
- Verpakkingsmachines
- Rail
- Pneumatische cilinderregeling
- Lagedruk persluchtdebietregeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Gewicht verpakking141 g
Typedoorstroomregelaar
Type koppelingbspp
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode84813099
€ 16,71 excl. BTW
/ stuk
€ 20,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden