EO MESSING SNIJRING D18LMSX

Parker Hannifin Ringmessing snijden

Zie technische informatie
Referenties
Parker:D18LMSX
Rubix:28611871
Fabrikant:D18LMSX
EO MESSING SNIJRING D18LMSX
Technische samenvatting
Typesnijring messing d18lmsx
Zie alle specificaties

Productdetails : EO MESSING SNIJRING D18LMSX


voor EO2 en progressief schroeven
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 200
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, snijring
Productstijl: Snijring
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid120
Typesnijring messing d18lmsx
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
555,60 excl. BTW
/ 120 stuks
672,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 31 dagen