ERMETO SNIJRING D08LLX

Parker Hannifin Snijring, staal

Zie technische informatie
Referenties
Parker:D08LLX
Rubix:28090802
Fabrikant:D08LLX
ERMETO SNIJRING D08LLX
Technische samenvatting
Typesnijring, staal d08llx
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO SNIJRING D08LLX


voor EO2 en progressief schroeven
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Componenten, snijring
Productstijl: Snijring
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesnijring, staal d08llx
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,57 excl. BTW
/ stuk
0,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden