Referenties
Parker:BCM4-316
Rubix:05060023


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316 |
|---|---|
| Buitendiameter buis | 4 mm |
Productdetails : PARKER KOPPELING SCHOTDOORV. RVS BCM4-316
Parker's compressiefittingen met twee adereindhulzen, A-LOK® Bulkhead Union buisfittingen zijn ontworpen om betrouwbare lekvrije verbindingen te bieden voor instrumentatie-, proces- en controletoepassingen en analysertoepassingen die een buisfittingverbinding met twee adereindhulzen vereisen. Deze buisfittingen zijn gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, corrosiebestendige materialen en configuraties. Standaard worden Parker's A-LOK® Bulkhead Union buisfittingen gemaakt van hittebestendig 316 roestvrij staal. Andere materialen zijn 6Mo, Alloy 825, Alloy 625 en Alloy C-276. De fittingen zijn verkrijgbaar voor fractionele buismaten van 1/16" tot 1" O. D. en voor metrische maten van 3 mm tot 25 mm O. D.
Toepassing: analytische installaties, CNG-/LNG-leidingen, waterstoftoepassingen, offshore bedieningspanelen, sensoren, instrumentatie, onderzoekslaboratoria
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar buis (koppeling)
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, aardgas (CNG), waterstof, stoom, aardolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 53,7
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: n.v.t.
Opties: n.v.t.
Producttype: Bulkhead Union
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 4 mm (O.D.)
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar buis (koppeling)
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, aardgas (CNG), waterstof, stoom, aardolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 53,7
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: n.v.t.
Opties: n.v.t.
Producttype: Bulkhead Union
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 4 mm (O.D.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316 |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 605 °C |
| Aansluiting 1 | buis 4 mm (o.d.) |
| Aansluiting 2 | buis 4 mm (o.d.) |
| Verbinding | scheidingswandkoppeling (bulkhead union) |
| Type hydraulische koppeling | scheidingswandkoppeling (bulkhead union) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 458,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 69 dagen