Referenties
Parker:RI1/2X1/471X
Rubix:A0073221
Fabrikant:RI1/2X1/471X


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | schroefdraadverminderaar |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2;g 1/4 '' |
Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2X1/471X
De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is om verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Deze brede reeks poortverkleiners, types RI en RI-ED, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen versie.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | schroefdraadverminderaar |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2;g 1/4 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 158,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen