ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/1/4

Parker Hannifin Senso controle testpunt

Zie technische informatie

Referenties

Parker:EMA3/1/4CF
Rubix:28090168
Fabrikant:EMA3/1/4CF
ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/1/4

Technische samenvatting

Typesenso controle testpunt
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/1/4


De rol van parker senso controle testpunten is het bewaken en inspecteren, en ook het nemen van monsters, van hoge, lage en vacuümsystemen. Ze worden gebruikt voor het ontluchten van cilinders en hydraulische installaties. De senso control EMA1 meetconnector heeft een push-in koppeling via de MAV-MA1 manometeraansluiting, ook met push-in koppeling. De EMA1 meetconnectoren worden geleverd met een zeer corrosiebestendig Cr(VI)-vrij oppervlak, waardoor de duurzaamheid van deze componenten toeneemt. Het afdichtingssysteem van de primaire afdichting in EMA1 types wordt geleverd door een terugslagklep. Een O-ring afdichting werkt ook als een secundaire afdichting in de gekoppelde testpunt fitting met pin-lock en ook in aangesloten diagnose slangen. De senso control EMA3 meetconnector heeft een push-in koppeling naar de MAV-MA3 manometeraansluiting met M16x2 schroefkoppeling. De EMA3 meetconnectoren worden geleverd met zeer corrosiebestendige Cr(VI)-vrije oppervlakken, waardoor de duurzaamheid van deze componenten toeneemt. Bovendien kunnen deze componenten optioneel worden geleverd in een roestvrijstalen uitvoering. Bij de EMA3-types wordt het afdichtingssysteem gevormd door een afdichtingskegel met O-ringafdichting. Wanneer de EMA3 schroefdop wordt ingedraaid, fungeert een O-ring afdichting als extra secundaire afdichting.
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 1 Type: Mannelijke BSP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: G 1/4
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese indeling
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typesenso controle testpunt
Materiaalverzinkt staal
Aangepaste tariefcode90269000
€ 26,62 excl. BTW
/ stuk
€ 32,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden