SMC MULTI-CHANNEL CONTROLLER PSE201-B4C

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE201-B4C
Rubix:05277531
SMC MULTI-CHANNEL CONTROLLER PSE201-B4C

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MULTI-CHANNEL CONTROLLER PSE201-B4C


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk op afstand worden geregeld. De serie PSE510 is compact en licht, waardoor de sensor kan worden gemonteerd waar dat nodig is. Door het gebruik van roestvrij staal voor alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen (SUS630 voor membraan, SUS304 voor fitting) kan de PSE520 druksensor worden gebruikt in een breed scala aan gas- en vloeistoftoepassingen.

Sterke punten

Multi channel controller
Low power consumption: 55mA or less
NPN or PNP open collector available
Simplified application
Space saving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Materiaal304 roestvrij staal
174,37 excl. BTW
/ stuk
210,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen