ERMETO RVS DICHTKEGEL + MOER VKAM10LCF

Parker Hannifin Sluitkegel met moer

Zie technische informatie
Referenties
Parker:VKAM10LCF
Rubix:A0073109
Fabrikant:VKAM10LCF
ERMETO RVS DICHTKEGEL + MOER VKAM10LCF
Technische samenvatting

Productdetails : ERMETO RVS DICHTKEGEL + MOER VKAM10LCF


ERMETO VKAM10LCF Sluitkegel met moer
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 500
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor kegels, met moer
Productstijl: Afsluitplug voor kegels, met moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeblindstop
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,45 excl. BTW
/ stuk
2,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen