Referenties
Parker:RHD18ZLCF
Rubix:A0073711
Fabrikant:RHD18ZLCF

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD18ZLCF
De terugslagkleppen van Parker met een nominale druk tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn. De verscheidenheid aan types begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting op mannelijk draadeind, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met kleppatronen tot de I-TL met klepinterne onderdelen. De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar. Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen vervuiling. Parker terugslagkleppen kunnen gebruikt worden voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (excent voor types HFC: voor HFD types zijn FKM afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 18
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 18 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 18
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 18 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 14 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 18
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 18 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 18
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 18 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 14 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,56 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 200,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen