MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI. DR. - 6-1/4 - 859568
Snijring koppeling, conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859568
Rubix:06851230
EAN:3660338145650


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | recht messing olijf fitting m1/4 co buis 6 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI. DR. - 6-1/4 - 859568
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Straight screw-in fitting, brass, for pipe 6-R1/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | recht messing olijf fitting m1/4 co buis 6 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden