Referenties
Parker:ET38SOMDCF
Rubix:A0065107
Fabrikant:ET38SOMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | ermeto instelbare t-koppeling et38somdcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,89 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO INSTELBARE T-KOPPELING ET38SOMDCF
De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis-naar-draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment DIN-buis-naar-draaibare fittingen, typen EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED tot en met KOR, is beschikbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).
Markten:
• Automobielindustrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiele machines
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN buis-naar-buis draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukklassen tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Automobielindustrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiele machines
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN buis-naar-buis draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukklassen tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 3 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 3 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: T-stuk
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 3 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 3 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: T-stuk
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | ermeto instelbare t-koppeling et38somdcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,89 '' |
| Druk | 420 bar |
| Aansluiting 1 | male, 24° cone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Aansluiting 2 | male, 24° cone |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,74 excl. BTW
/ stuk
€ 184,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen