ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX11/4CF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:RI1/2EDX11/4CF
Rubix:A0073367
Fabrikant:RI1/2EDX11/4CF
ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX11/4CF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto verloopring ri1/2edx11/4cf
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX11/4CF


De hoofdfunctie van Ermeto DIN-poortreductoren is het op elkaar afstemmen van verschillende poorten. Deze brede reeks poortreductoren, types RI en RI-ED, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering.

Markets:
• Automobielindustrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Werktuigmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water

Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Features/ benefits:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN-poortreductoren hebben drukwaarden tot 400 bar, zodat de poortreductoren in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1-1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto verloopring ri1/2edx11/4cf
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk315 bar
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
247,64 excl. BTW
/ 4 stuks
299,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen