Referenties
Parker:EVW16SOMD71
Rubix:A0065969
Fabrikant:EVW16SOMD71




Technische samenvatting
| Materiaal | rvs 71 (edelstahl 71) |
|---|---|
| Type | ermeto instelbare koppeling evw16somd71 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,5 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EVW16SOMD71
Ermeto instelbare koppeling evw16somd71
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs 71 (edelstahl 71) |
| Type | ermeto instelbare koppeling evw16somd71 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,5 '' |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Nominale druk | 400 bar |
| Druk | 400 bar |
| Serie | evw (ermeto) |
| Buitendiameter buis | 16 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,54 excl. BTW
/ stuk
€ 116,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen