ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE10SRCFX

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:WE10SRCFX
Rubix:A0066909
Fabrikant:WE10SRCFX
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE10SRCFX

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto knie inschroefkoppeling we10srcfx
Diameter schroefdraad (inch)0,375 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE10SRCFX


The main function of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, types WE-NPT, TE-M up to LE-R is available in staal and in een roestvrijstalen uitvoering. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with snijring (EO-PSR or DPR) or elastomerische afdichting (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Machinebouw
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water

Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Features/ benefits:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschap verlengt de levensduur van de fittingen.
• Roestvrijstalen oppervlak: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, roestvrijstalen uitvoering, hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden en ook een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze kenmerken vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Niet-verstelbare fittingen zijn geschikt voor drukken tot 630 bar, waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Producttype: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto knie inschroefkoppeling we10srcfx
Diameter schroefdraad (inch)0,375 ''
Maximumtemperatuur300 °C
Nominale druk400 bar
Druk400 bar
Serieeo heavy
Buitendiameter buis10 mm
Maximale bedrijfsdruk400 bar
346,50 excl. BTW
/ 25 stuks
419,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen