Referenties
Parker:WH28LROMD71
Rubix:A0064289


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal (rvs) |
|---|---|
| Type | ermeto hogedruk banjokoppeling wh28lromd71 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
Productdetails : ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH28LROMD71
Banjo fittings are used in applications with limited space that involve high working pressure levels.
In the past, the Parker banjo fitting product range has included the W H(high-pressure resistant), SWVE (compact design) and DSVW (very good flow) properties series.
Now, we have combined these 3 series to create the new WHK series, uniting all of the advantages of our former banjo fitting designs.
Besides the product features also the product safety was improved. By the new design banjo bolts can not fall out during assembly thanks to the optimized design. Above that a mix-up between metric and inch dimensions is not possible anymore.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• High-pressure resistant (up to 420 bar)
• Compact design
• Soft-sealing system with outstanding sealing properties
• Low pressure loss thanks to optimized banjo bolt design with angled drilling
• 2-in-1: Metal sealing version available - no additional metal sealing ring required
• Improved security
• Improved warehouse management
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 afmeting: G 1 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 afmeting: G 1 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal (rvs) |
| Type | ermeto hogedruk banjokoppeling wh28lromd71 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Nominale druk | 160 bar |
| Druk | 160 bar |
| Serie | light |
| Buitendiameter buis | 28 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 538,77 excl. BTW
/ stuk
€ 651,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen