Referenties
Parker:WE12SRCFX
Rubix:06090012
Fabrikant:WE12SRCFX


Technische samenvatting
| Materiaal | staal (verzinkt, cr(vi)-vrij) |
|---|---|
| Type | ermeto knie inschroefkoppeling we12srcfx |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,375 '' |
Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE12SRCFX
De hoofdtaak van Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Deze brede reeks Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, typen WE-NPT, TE-M tot en met LE-R, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Intern transport
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosieweerstand tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschap verlengt de levenscyclus van de fittingen.
• Roestvrijstalen uitvoering: De roestvrijstalen versie van Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings heeft een hoge corrosieweerstand tegen agressieve media en omgevingsinvloeden en tevens een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Niet-verstelbare fittingen hebben drukclassificaties tot 630 bar, zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Intern transport
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosieweerstand tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschap verlengt de levenscyclus van de fittingen.
• Roestvrijstalen uitvoering: De roestvrijstalen versie van Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings heeft een hoge corrosieweerstand tegen agressieve media en omgevingsinvloeden en tevens een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Niet-verstelbare fittingen hebben drukclassificaties tot 630 bar, zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Producttype: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Producttype: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal (verzinkt, cr(vi)-vrij) |
| Type | ermeto knie inschroefkoppeling we12srcfx |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,375 '' |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Nominale druk | 400 bar |
| Druk | 400 bar |
| Serie | eo heavy (series s - heavy) |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 353,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen