Referenties
Parker:3802 60 00
Rubix:A0580428
Fabrikant:3802 60 00
EAN:0820099288338


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
|---|---|
| Type | 3802 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 3/8" RVS 3802 60 00
Parker Legris heeft deze reeks fittingen uit roestvrij staal ontwikkeld voor het transporteren van corrosieve vloeistoffen in agressieve omgevingen. De reeks biedt twee complementaire niveaus van corrosiebestendigheid en een hygiënisch extern ontwerp.
> PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge bestendigheid tegen agressieve omgevingen
- Uitstekend voor het transporteren van agressieve vloeistoffen
- Hygiënisch extern ontwerp om retentiezones te verminderen
- Eenvoudige reiniging ter plaatse
- Bewezen grijptechnologie
> Breed toepassingsgebied
- Perfect voor permanent contact met levensmiddelen
- Compatibel met frequente sterilisatie
- Uitstekend in zoutrijke omgevingen en buitentoepassingen
- Bestand tegen industriële reinigingsmiddelen en detergenten
- Compatibel met kunststof- en geribde roestvrijstalen leidingen
> Betrouwbaarheid & Veiligheid
- Volledig metalen product, waardoor detectie van alle componenten mogelijk is
- Volledige doorstroming, met minimale drukval
- Bestand tegen hamerslagen, mechanische schokken en impulsen
- Handmatige aansluiting en loskoppeling, geen gereedschap nodig
- 100% lekgetest tijdens productie
- Datumcodering ter garantie van kwaliteit en traceerbaarheid
- IP 51 bulkhead: volledige bescherming tegen binnendringen in voedsel- en niet-voedselzones
PRODUCT TYPES:
- Stud Fittings
- Stud Standpipe
- Cartridge
- Stud Elbow
- Compact Stud Elbow
- Stud Branch Tee
- Stud Run Tee
- Equal Straight Connector
- Equal Stud Elbow
- Equal Tee
- Equal Bulkhead Connector
- Plug-In Reducer
- Blanking Plug
- Disconnection Tool
APPLICATIONS:
- Voedselverwerking
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Farmaceutische industrie
- Chemie
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materialen van de fittingen en buiscomponenten
- Materialen: Roestvrij staal 316L, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -25°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-12 mm
- Ø inch: 3/16" to 1/2"
REGELGEVING:
- ISO 14743 Pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Seal
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Vet
TECHNOLOGIES:
- 316L Stainless Steel Fittings
- Hygienic Fittings
- Bulkhead Connectors
- Push-In Fittings
- Push-to-Connect Fittings
- Pneumatic Fittings
- Instant Fittings
- Quick Fittings
- Connectors
- Swivel Fittings
> PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge bestendigheid tegen agressieve omgevingen
- Uitstekend voor het transporteren van agressieve vloeistoffen
- Hygiënisch extern ontwerp om retentiezones te verminderen
- Eenvoudige reiniging ter plaatse
- Bewezen grijptechnologie
> Breed toepassingsgebied
- Perfect voor permanent contact met levensmiddelen
- Compatibel met frequente sterilisatie
- Uitstekend in zoutrijke omgevingen en buitentoepassingen
- Bestand tegen industriële reinigingsmiddelen en detergenten
- Compatibel met kunststof- en geribde roestvrijstalen leidingen
- Eén fitting voor vele toepassingen: geoptimaliseerd voorraadbeheer
- Waterstof
> Betrouwbaarheid & Veiligheid
- Volledig metalen product, waardoor detectie van alle componenten mogelijk is
- Volledige doorstroming, met minimale drukval
- Bestand tegen hamerslagen, mechanische schokken en impulsen
- Handmatige aansluiting en loskoppeling, geen gereedschap nodig
- 100% lekgetest tijdens productie
- Datumcodering ter garantie van kwaliteit en traceerbaarheid
- IP 51 bulkhead: volledige bescherming tegen binnendringen in voedsel- en niet-voedselzones
PRODUCT TYPES:
- Stud Fittings
- Stud Standpipe
- Cartridge
- Stud Elbow
- Compact Stud Elbow
- Stud Branch Tee
- Stud Run Tee
- Equal Straight Connector
- Equal Stud Elbow
- Equal Tee
- Equal Bulkhead Connector
- Plug-In Reducer
- Blanking Plug
- Disconnection Tool
APPLICATIONS:
- Voedselverwerking
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Farmaceutische industrie
- Chemie
- Medisch
- Waterstof
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materialen van de fittingen en buiscomponenten
- Materialen: Roestvrij staal 316L, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -25°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-12 mm
- Ø inch: 3/16" to 1/2"
REGELGEVING:
- ISO 14743 Pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Seal
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Vet
TECHNOLOGIES:
- 316L Stainless Steel Fittings
- Hygienic Fittings
- Bulkhead Connectors
- Push-In Fittings
- Push-to-Connect Fittings
- Pneumatic Fittings
- Instant Fittings
- Quick Fittings
- Connectors
- Swivel Fittings
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 3/8 inch buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 3/8" (O.D.)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 3/8 inch buis O.D.
Aansluiting 2 Afmeting: 3/8"
Aansluiting 2 Type: Buis (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluitingstype: Buis naar buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10 tot 27
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30.435
Maximale bedrijfstemperatuur: 302.150
Minimale bedrijfstemperatuur: -13.25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Push-in fittingen
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EG, RoHS DI: 2011/65/EG, RoHS DI: 2002/95/EG, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,047
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 3/8 inch buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 3/8" (O.D.)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 3/8 inch buis O.D.
Aansluiting 2 Afmeting: 3/8"
Aansluiting 2 Type: Buis (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluitingstype: Buis naar buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10 tot 27
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30.435
Maximale bedrijfstemperatuur: 302.150
Minimale bedrijfstemperatuur: -13.25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Push-in fittingen
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EG, RoHS DI: 2011/65/EG, RoHS DI: 2002/95/EG, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,047
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Gewicht verpakking | 101 g |
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
| Type | 3802 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Serie | lf 3800 |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 468,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen