USIT-RING 7,3X10,2X1 NBR70

Zelfdichtende ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67039489
Rubix:04117019
Fabrikant:67039489
USIT-RING 7,3X10,2X1 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10,2 mm
Dikte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 7,3X10,2X1 NBR70


Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsringen die worden gebruikt voor het afdichten van schroefverbindingen en bevestigingselementen.

Toepassingen

Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid60
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10,2 mm
Dikte1 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen