ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12SR1/4EDVOMDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE12SR1/4EDVOMDCF
Rubix:A0064527
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12SR1/4EDVOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge12sr1/4edvomdcf
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 a ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12SR1/4EDVOMDCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge12sr1/4edvomdcf
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 a ''
Maximale bedrijfsdruk630 bar
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
267,25 excl. BTW
/ 25 stuks
323,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen