ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/4EDOMD71

Parker Hannifin Rechte inschroefbare EO-dop

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE18LR3/4EDOMD71
Rubix:A0066740
Fabrikant:GE18LR3/4EDOMD71
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/4EDOMD71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/4EDOMD71


Rechte inschroefbare dop/ roestvrij staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 inch
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
225,80 excl. BTW
/ 5 stuks
273,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen