ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/8EDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GE18LR3/8EDCF
Rubix:A0067211
Fabrikant:GE18LR3/8EDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/8EDCF
Technische samenvatting
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge18lr3/8edcf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/8EDCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge18lr3/8edcf
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,46 excl. BTW
/ stuk
21,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen