Referenties
Kipp:K1151.3042020
Rubix:0999112676
EAN:4059245277582



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 42 mm |
Productdetails : KIPP PASRING D988 STAAL 30 X 42 X 0,2 K1151.3042020
Materiaal: staal. Roestvrij staal A2. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K1151.0306010 (maat H opgeven, bijv. 010 voor H = 0,1 mm) Opmerking: Met passchijven kan een bestaande axiale speling sterk worden verminderd. Ze zijn verkrijgbaar in een dikte vanaf 0,1 mm. Door onderlinge combinaties kunnen zo verschillende diktes worden samengesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Norm | DIN 988 |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,79 excl. BTW
/ stuk
€ 0,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen