SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M14X24X2,5

Sluitringen voor inbusbouten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONTCPLAT15A2
Rubix:08252496
Fabrikant:04332150
EAN:4043377032881
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M14X24X2,5
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M14X24X2,5


SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M14X24X2,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter15 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter24 mm
NormDIN 433
Metrische diameterM14
Dikte2,5 mm
0,07 excl. BTW
/ stuk
0,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

15 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

24 mm

Norm

Metrische diameter

M14