SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M36
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONMU36A4
Rubix:08261752
Fabrikant:255134M36
EAN:4043377141668


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 70 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M36
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M36 |
| Maat | m |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,70 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 138,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
36 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
70 mm
Metrische diameter
M36