10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X60
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07400.050.060
Rubix:08111216
EAN:8715492082787

Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X60
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,28 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,36 excl. BTW
/ stuk
€ 0,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5