COROMANT COROBORE 826HP CASSETTE R826C-DF23STUC11HP
Patroon voor CoroBore® 825 / 826
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R826C-DF23STUC11HP
Rubix:A0430563
Fabrikant:6873086
EAN:7323220291137



Productdetails : COROMANT COROBORE 826HP CASSETTE R826C-DF23STUC11HP
Patroon voor CoroBore® 826 HP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Lengte x Doorsnede | 462 mm |
| Nuttige lengte | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,55 excl. BTW
/ stuk
€ 217,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
