COROMANT COROBORE 825/26 CASSETTE R825C-AF23STUC1102A
Patroon voor CoroBore® 825 / 826
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R825C-AF23STUC1102A
Rubix:A0430572
Fabrikant:5747991
EAN:11830405



Productdetails : COROMANT COROBORE 825/26 CASSETTE R825C-AF23STUC1102A
Patroon voor CoroBore® 825 / 826
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 55 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Nuttige lengte | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,50 excl. BTW
/ stuk
€ 195,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
