COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-04R058-4215R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap van massief hardmetaal voor profilering
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-04R058-4215R 1025
Rubix:20103239
Fabrikant:5726560



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-04R058-4215R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap van massief hardmetaal voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 4,2 mm |
| Lengte | 32,5 mm |
| Lengte x Doorsnede | 136,5 mm |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,19 excl. BTW
/ stuk
€ 70,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
