Referenties
Iscar:PDACR 1616M-11S
Rubix:2099100894
Fabrikant:3602012
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PDACR 1616M-11S 3602012
PDACR/L-S - Side lever lock tools for 55° positive rhombic inserts. Used on Swiss automatic machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 309 g |
| Gewicht verpakking | 309 g |
| 32 mm | |
| 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,00 excl. BTW
/ stuk
€ 147,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
