Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN CILINDER RA/802080/M/160
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en die hoge betrouwbaarheid leveren in automatisering, motion control-systemen en veeleisende mechanische toepassingen.
De cilinders uit deze serie zijn verkrijgbaar in een breed scala zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slagen (standaard: 25–500mm, mogelijkheid van niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan diverse montage- en assemblagetaken biedt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten geschikt voor gangbare fittingen en pneumatische aansluitingen.
De standaarduitvoering van de cilinders werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werking mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of bij lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingsinvloeden.
Het geavanceerde dempingssysteem „Adaptive Cushioning System (ACS)” zorgt voor efficiënte bewegingdemping, minimaliseert trillingen en slijtage van componenten, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van het persluchtsysteem. De ISOLine™ 15552-serie is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering waar nauwkeurige bewegingscontrole en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen