SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDB200-160

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C95SDB200-160
Rubix:A0725839
Fabrikant:00138037
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDB200-160

Technische samenvatting

Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDB200-160


De C95 is ISO- en VDMA24562-uitwisselbaar en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast standaardkussens en slijtbanden maakt de C95 gebruik van een "zwevend" kussenafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert. De exclusieve "figure 8"-afdichting van SMC zorgt voor een lange levensduur.

Sterke punten

•Voldoet aan ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Grote boring (160~250 mm)
Standaardslagen tot 2400 mm (afhankelijk van boring)
Roestvrijstalen stang
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
1.069,41 excl. BTW
/ stuk
1.293,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen