Referenties
Spartex:GOCYL4X36BR
Rubix:08916642
Fabrikant:000007.00000.0040.036
EAN:4051427226623

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X36MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 4X36 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 77,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
36 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x36mm
