SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2,5X20MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN2,5X20A1
Rubix:A0822616
Fabrikant:1473225 20
EAN:4043377372802


Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2,5X20MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2,5X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 118,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
20 mm