Referenties
Spartex:GOCYL8X16BR
Rubix:08914448
Fabrikant:000007.00000.0080.016
EAN:4051427227149

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X16MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 8X16 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
8 mm
Lengte
16 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x16mm
