SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X6MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL3X6A.A4
Rubix:08259840
Fabrikant:000743 6
EAN:4043377006288

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X6MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
3 mm
Lengte
6 mm
