Referenties
Spartex:GOCYL12X60BR
Rubix:08914480
Fabrikant:000007.00000.0120.060
EAN:4051427227637

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X60MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 12X60 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 12x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 119,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 12x60mm
