Referenties
Spartex:GOCONIQ4X50ISO
Rubix:08914324
Fabrikant:002339.00002.0040.050
EAN:4043952390207

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 4X50MM
Kegelpen, type B 4X50 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 4x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 256,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
50 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 4x50mm
