Referenties
Spartex:GOCYLTAR12X32/10
Rubix:A0931411
Fabrikant:007979.00004.9120.032
EAN:4043952533697

Productdetails : CILINDRISCHE PEN MET BINNENDRAAD DIN7979 12X32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | cilindrische pen met binnendraad din7979 12x32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,27 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 10,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
32 mm
Norm
Type
cilindrische pen met binnendraad din7979 12x32
