SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 8X40MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:GOCYLTAR8X40
Rubix:08917201
Fabrikant:39090.080.040
EAN:8715492801272

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 8X40MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,5 g |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 8x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,49 excl. BTW
/ stuk
€ 0,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 8x40mm