Referenties
Spartex:GOCONIQ10X50ISO
Rubix:08914367
Fabrikant:002339.00002.0100.050
EAN:4043952391341

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 10X50MM
Conuspen, type B 10X50 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 10x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,20 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 157,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
50 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 10x50mm
