ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X8MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.050.008
Rubix:08916653
EAN:8715492799265



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X8MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,34 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
8 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x8mm